ジョイントカバー AHJC (キンク防止材)

ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ジョイントカバー AHJC (キンク防止材) - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

高圧洗浄用ホースなどのキンク防止材です。ホースは金具加締め部に応力が集中しやすく、繰り返し加圧されることにより破損しやすくなります。
ジョイントカバーは金具加締め部にかかる力をゴムの弾性で緩和し、ホースの損傷を低減します。スプリング製品などとは違い、ホースを傷つけることが無く安全にホースの取り扱いが可能です。
★キンク口元の曲げ対策に効果バツグン!!

用途ホースの保護用材質NR使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
注意
※取り付ける際は、金具を加締める前にホースに通してください。
ご使用上の注意
※応力によっては、キンクする場合がございますのでご注意下さい。
※ホースはねじれや二次曲げのないように装着してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791079AHJC-D12-ID61006
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791088AHJC-D16-ID91509
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする