バーストロックワイヤー〈安全対策〉

バーストロックワイヤー〈安全対策〉 - AMBIX(アンビックス/旧:加島)バーストロックワイヤー〈安全対策〉 - AMBIX(アンビックス/旧:加島)バーストロックワイヤー〈安全対策〉 - AMBIX(アンビックス/旧:加島)バーストロックワイヤー〈安全対策〉 - AMBIX(アンビックス/旧:加島)バーストロックワイヤー〈安全対策〉 - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

バーストロックワイヤーは、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただけます。油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制する安全対策ワイヤーです。
各ループエンドへの特殊スプールの採用により、他のスチール製ワイヤーとは異なり、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。
★安全確保に

用途安全対策材質Znシルバー使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ご使用上の注意
※取り付け方法を守り、適切なサイズをご使用ください。
※当該商品は、事故を完全に防止するものではありません。周囲の安全には十分ご配慮下さい。また、ホースの暴れによる周辺設備や人への損害の補償については、一切負いかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
ループ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791140ADT-C 3/326.35~12.7巻距離:200
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791149ADT-C 1/812.7~31.8巻距離:300
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791158ADT-C 3/1612.7~31.8巻距離:600
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791167ADT-C 1/438.1~76.2巻距離:600
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791176ADT-C 1/276.2~152.4巻距離:600
オープン
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791194ADT-RT-C 1/812.7~31.8巻距離:370
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791210ADT-RT-C 3/1612.7~31.8巻距離:600
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791219ADT-RT-C 1/438.1~76.2巻距離:600
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791228ADT-RT-C 1/276.2~152.4巻距離:720
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791185ADT-RT-C 3/326.35~12.7巻距離:370
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする