ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ

ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ シングル巻タイプ - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

油圧ホースを取り外すことなく装着できる、面ファスナー式後付けタイプの保護カバーです。
耐摩耗性のあるナイロン6製2520Dの高強度フィラメントを使用した生地を採用しておりますので油圧ホースを外的干渉からしっかり保護いたします。
また、特殊なバックコーティングをしておりますので、カットしてもほつれにくくなっております。

用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性7000回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ご使用上の注意
※当該製品は油の飛散を完全に防止するものではありません。 作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※装着に関しては、200~250mm間隔で強度のある金属製バンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。結束間隔が大きすぎると、油が飛散しやすくなります。
※結束バンドは付属しておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合内径(Φmm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791560AHC-D-17x10M面ファスナー:12.5×12.51767
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791569AHC-D-20x10M面ファスナー:12.5×12.52078
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791578AHC-D-27x10M面ファスナー:25×2527110
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791587AHC-D-40x10M面ファスナー:25×2539150
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791596AHC-D-50x10M面ファスナー:25×2549180
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791605AHC-D-60x10M面ファスナー:50×2550~58210
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791614AHC-D-65x10M面ファスナー:50×2557~65230
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791630AHC-D-70x10M面ファスナー:50×2563~71250
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791639AHC-D-80x10M面ファスナー:50×2573~81280
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791648AHC-D-100x10M面ファスナー:100×2579~103350
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791657AHC-D-125x10M面ファスナー:100×25101~125420
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791666AHC-D-150x10M面ファスナー:100×25127~150500
オープン
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791675AHC-D-17-YWx10M面ファスナー:12.5×12.51767
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791684AHC-D-20-YWx10M面ファスナー:12.5×12.52078
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791700AHC-D-27-YWx10M面ファスナー:25×2527110
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791709AHC-D-40-YWx10M面ファスナー:25×2539150
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791718AHC-D-50-YWx10M面ファスナー:25×2549180
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791727AHC-D-60-YWx10M面ファスナー:50×2550~58210
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791736AHC-D-65-YWx10M面ファスナー:50×2557~65230
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791745AHC-D-70-YWx10M面ファスナー:50×2563~71250
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791754AHC-D-80-YWx10M面ファスナー:50×2573~81280
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791770AHC-D-100-YWx10M面ファスナー:100×2579~103350
オープン
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791779AHC-D-125-YWx10M面ファスナー:100×25101~125420
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791788AHC-D-150-YWx10M面ファスナー:100×25127~150500
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする