ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW

ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW - AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHCシリーズ ダブル巻タイプW - AMBIX(アンビックス/旧:加島)

より飛散低減効果を高めるため、二重巻き構造にしたホースカバーです。二重構造のため、耐摩耗性も飛躍的に向上しており、油飛散の衝撃も2回吸収するため、飛散低減効果も向上しております。
面ファスナー式ですので油圧ホースを取り外すことなく簡単に装着でき、メンテナンスのときのホースの確認も簡単に行うことが出来ます。

用途ホースの保護用材質生地:ナイロン6 / 面ファスナー:ナイロン6、ナイロン66長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100耐摩耗性10500回以上(ISO6945)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ご使用上の注意
※当該製品は油の飛散を完全に防止するものではありません。 作動油の飛散に関しての損害の補償は一切負いかねます。
※装着に関しては、200~250mm間隔で強度のある金属製バンド、もしくは耐候性ナイロン結束バンドで結束してください。結束間隔が大きすぎると、油が飛散しやすくなります。
※結束バンドは付属しておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
適合内径(Φmm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24791797AHC-WD-27x10M面ファスナー:25×2527195
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791806AHC-WD-40x10M面ファスナー:25×2539275
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791815AHC-WD-50x10M面ファスナー:25×2549335
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791824AHC-WD-60x10M面ファスナー:50×2550~58395
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791840AHC-WD-65x10M面ファスナー:50×2557~65435
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791849AHC-WD-70x10M面ファスナー:50×2563~71475
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791858AHC-WD-80x10M面ファスナー:50×2573~81535
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791867AHC-WD-27-YWx10M面ファスナー:25×2527195
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791876AHC-WD-40-YWx10M面ファスナー:25×2539275
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791885AHC-WD-50-YWx10M面ファスナー:25×2549335
オープン
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791894AHC-WD-60-YWx10M面ファスナー:50×2550~58395
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791910AHC-WD-65-YWx10M面ファスナー:50×2557~65435
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791919AHC-WD-70-YWx10M面ファスナー:50×2563~71475
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24791928AHC-WD-80-YWx10M面ファスナー:50×2573~81535
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする