パーツケース”EuroPlus Pro M”

パーツケース”EuroPlus Pro M” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro M” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro M” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro M” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro M” - ALLITパーツケース”EuroPlus Pro M” - ALLIT

中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納出来ます。
フタは閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。
ケース本体は頑丈なスチール製のプロ仕様です。
ケースステーションEuroPlus Depot M(455805)に格納可能です。

仕様南京錠(別売):取付不可材質本体:スチール、ボックス:ポリスチレンブルー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
有効内寸法・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011895454120207-125670370440430
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011904454121207-125770370440430
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011920454122207-125870370440430
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011929454123207-125970370440430
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25011947454128207-126065370440430
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
25011956454127207-126165250335325
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする