パーツケース”EuroPlus Pro M” 2段タイプ

パーツケース”EuroPlus Pro M” 2段タイプ - ALLIT

中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納出来ます。
フタは閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。
ケース本体は頑丈なスチール製のプロ仕様です。

仕様南京錠(別売):取付不可トラスコ品番207-1271材質本体:スチール、ボックス:ポリスチレンブルー仕切板0枚高さ外寸(mm)105外寸法・奥行(mm)370外寸法・間口(mm)440有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)325有効内寸法・高さ(mm)96内容量1個
注意
※ケースステーション455805に格納出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25011938454124
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする