パーツケース”EuroPlus Flex 37”

パーツケース”EuroPlus Flex 37” - ALLITパーツケース”EuroPlus Flex 37” - ALLITパーツケース”EuroPlus Flex 37” - ALLITパーツケース”EuroPlus Flex 37” - ALLITパーツケース”EuroPlus Flex 37” - ALLIT

中のボックスは取り外し、組み替えが可能で用途に応じて自由に収納できます。
フタを閉じるとロックでしっかりと固定され、中のボックスは動きません。
プラスチックボックスは456300、456301、456302、456303、456304が使用可能です。

用途部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。仕様南京錠(別売):取付不可付属品プラボックス:赤(456300)8個、黄(456301)4個、青(456302)2個トラスコ品番249-3820材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)ブラック耐荷重(kg)5高さ外寸(mm)55外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)325有効内寸法・奥行(mm)215有効内寸法・高さ(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016278457202
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする