交換用ホース

交換用ホース - コックスリール

交換用ホースです。

材質ポリ塩化ビニルホース:赤材質(ホース)ポリ塩化ビニル内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250228945154-50-BSP383-01371512.7×19.5
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
250229105153-100-BSP382-8660309.5×15.9
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
250229195154-75-BSP383-015022.512.7×19.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
250229285154-100-BSP382-86613012.7×19.5
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
250229895153-75-BSP382-866522.59.5×15.9
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
250228855153-50-BSP383-0142159.5×15.9
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする