曜日別特売

ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト

ルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOSルミリオン 高演色コンパクトデスクライト - GENTOS

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フレキシブルアームで角度調整が可能
ワンタッチプッシュ式スイッチ
直流電源回路採用によるちらつき制御
消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形

付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)460電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24821644DK-R256BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
24821660DK-R256WHホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする