曜日別特売

エバフリー 屋外排水配管用

エバフリー 屋外排水配管用 - EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用 - EVUC(エバック)エバフリー 屋外排水配管用 - EVUC(エバック)

耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる

用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)使用流体排水特性耐候内容量1本
全18種類を絞り込む
呼び径(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼び径(mm)
呼び径
最小曲げ半径(mm)
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24837848BFP-30-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×840×80(60×880×60)Φ30Φ30228橋梁伸縮部の排水、床版排水装置の導水管、横ポーリング流末水管
5,400
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24837857BFP-40-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×840×80(60×880×60)Φ40Φ40288橋梁伸縮部の排水、床版排水装置の導水管、横ポーリング流末水管
6,700
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837866BFP-50-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】80×840×80(60×880×60)Φ50Φ50360橋梁伸縮部の排水、床版排水装置の導水管、横ポーリング流末水管
8,000
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837875BFP-75-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×800×100(65×870×65)Φ75Φ75267橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837884BFP-75-1500L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1300×100(65×1370×65)Φ75Φ75267橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
20,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837900BFP-75-2000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1800×100(65×1870×65)Φ75Φ75267橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
24,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837909BFP-100-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×800×100(75×850×75)Φ100Φ100342橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
26,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837918BFP-100-1500L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1300×100(75×1350×75)Φ100Φ100342橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
31,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837927BFP-100-2000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1800×100(75×1850×75)Φ100Φ100342橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
37,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837936BFP-125-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×800×100(75×850×75)Φ125Φ125420橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
32,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837945BFP-125-1500L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1300×100(75×1350×75)Φ125Φ125420橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
37,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837954BFP-125-2000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1800×100(75×1850×75)Φ125Φ125420橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
45,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837970BFP-150-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×800×100(75×840×75)Φ150Φ150495橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
34,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837979BFP-150-1500L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1300×100(75×1340×75)Φ150Φ150495橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
42,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837988BFP-150-2000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】100×1800×100(75×1840×75)Φ150Φ150495橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
52,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24837997BFP-200-1000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】150×700×150(115×770×115)Φ200Φ200648橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
53,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838006BFP-200-1500L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】150×1200×150(115×1270×115)Φ200Φ200648橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
65,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24838015BFP-200-2000L【硬質部(L1)×屈曲部(L2)×硬質部(L1)(差込シロL3×保護帯L4×差込シロL3)】150×1700×150(115×1770×115)Φ200Φ200648橋梁・高梨排水、仮設排水管路、雨水排水管(雨どい)
81,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする