曜日別特売

温度ロガー(使い切りタイプ)

温度ロガー(使い切りタイプ) - bitstrong

BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能

用途輸送時の温度記録や管理温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃防塵防水性能IP67/NEMA 6
注意
※防水性・防塵性保護のため、防水パックは開封せずご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
質量(g)
精度
機能
アラーム内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25141237BS-LOG-TempG1V21個校正証明書、防水パック16±0.2℃(-20℃~+40℃)、±0.5℃(その他)設定変更:あり、自動レポート生成:PDF/CSV設定可能
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25141246BS-LOG-TempG1V2-20P1箱(20個)校正証明書、防水パック16±0.5℃(-20℃~+40℃)、±1.0℃(その他)設定変更:あり、自動レポート生成:PDF/CSV設定可能
54,900
53,980
59,378(税込)
当日出荷
25141219BS-LOG-TempG1V11個校正証明書15±0.5℃(-20℃~+40℃)、±1.0℃(その他)設定変更:なし、自動レポート生成:PDF/CSVなし
2,500
取扱い終了
代替品有
25141228BS-LOG-TempG1V1-20P1箱(20個)校正証明書15±0.5℃(-20℃~+40℃)、±1.0℃(その他)設定変更:なし、自動レポート生成:PDF/CSVなし
45,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25141219BS-LOG-TempG1V120212669BS-LOG-TempSS-TinyBS-LOG-TempG1V1 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 20212669使い切り温度ロガー -30~+70℃bitstrong1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25141228BS-LOG-TempG1V1-20P62856355BS-LOG-TempSSTiny20PBS-LOG-TempG1V1-20P 使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong 62856355使い切り温度ロガー -30~+70℃bitstrong1箱(20個)
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする