TRUSCO
パネルコンテナラック用兼用キャスターベース ホワイト色
パネルコンテナラックに取り付け、移動式パネルラックコンテナにできます。
付属品
ハンドル(HU) 1本
トラスコ品番
263-8999
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
180
奥行(mm)
600
間口(mm)
910
最大積載量(kg)
(均等)250
色(本体)
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25275147
T-1200K-W
¥
34,630
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください