曜日別特売

スパイラルホース 5×8

スパイラルホース 5×8 - TRUSCO

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度及び衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)5使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42コイル長(mm)350内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用範囲(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25287808SPC5X8-2358-92300.742
580
439
483(税込)
当日出荷
25287817SPC5X8-4358-92440.934
1,160
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287826SPC5X8-6358-92431.126
1,730
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
25287835SPC5X8-8358-92241.38
2,310
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする