TRUSCO
パネリーナ用ツールトレー 226.4X77.8XH45 黒
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
トレー型なので小さな部品や工具などの一時保管や管理に最適です。
用途
部品や工具の収納
仕様
均等積載量:4kg
トラスコ品番
396-2447
材質
スチール
幅(mm)
226.4
色
ブラック
高さ(mm)
45
奥行(mm)
77.8
取付ピッチ(mm)
パネル:150
最大積載量(kg/個)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25295526
TUR-TTS-BK
¥
4,030
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください