曜日別特売

シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口

シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口 - ブロードウォッチ

1つのソケットと2ポートのUSB充電器を備えたカーシガーソケット分配器です。
車内のシガーソケット、USB電源機器の増設に便利です。

出力1ソケット、2USB ポート(Type A)本体質量(g)約52出力電圧(V)DC5入力電圧(V)12/24出力電流(A)3.1(最大)本体サイズ(mm)約95×60×35内容量1個
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25186414CAR-CIGAR-1P2USB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする