曜日別特売
CAR-CIGAR-1P2USB シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口 ブロードウォッチ 25186414

CAR-CIGAR-1P2USB シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口 ブロードウォッチ 25186414
CAR-CIGAR-1P2USB シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口 ブロードウォッチ 25186414
CAR-CIGAR-1P2USB シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口 ブロードウォッチ 25186414

シガーソケット USB充電器(2 ポート)、シガー1口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25186414品番CAR-CIGAR-1P2USB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1つのソケットと2ポートのUSB充電器を備えたカーシガーソケット分配器です。
車内のシガーソケット、USB電源機器の増設に便利です。

出力1ソケット、2USB ポート(Type A)本体質量(g)約52出力電圧(V)DC5入力電圧(V)12/24出力電流(A)3.1(最大)本体サイズ(mm)約95×60×35
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする