曜日別特売

バイメタル式温度計

バイメタル式温度計 - 佐藤計量器製作所

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。

精度±1目盛1目盛(℃)1接続ねじPT1/2ケース外径(Φmm)87温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式内容量1個
注意
※ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
※次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
※振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
全16種類を絞り込む
測定範囲(℃)
感温部(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(℃)
感温部(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25200159BM-S-75P0:50℃ 50L(2098-00)0~50508×50(感温部)
13,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200168BM-S-75P0:50℃ 100L(2099-00)0~501008×100(感温部)
13,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200177BM-S-75P0:50℃ 150L(2100-00)0~501508×150(感温部)
13,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200186BM-S-75P0:50℃ 200L0~502008×200(感温部)
13,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
25200195BM-S-75P0:100℃ 50L(2101-00)0~100508×50(感温部)
13,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25200204BM-S-75P0:100℃ 100L(2102-00)0~1001008×100(感温部)
13,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200220BM-S-75P0:100℃ 150L(2103-00)0~1001508×150(感温部)
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
25200229BM-S-75P0:100℃ 200L0~1002008×200(感温部)
13,900
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
25200238BM-S-75P0:150℃ 50L(2104-00)0~150508×50(感温部)
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200247BM-S-75P0:150℃ 100L(2105-00)0~1501008×100(感温部)
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200256BM-S-75P0:150℃ 150L(2106-00)0~1501508×150(感温部)
13,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
25200265BM-S-75P0:150℃ 200L0~1502008×200(感温部)
14,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
25200274BM-S-75P0:200℃ 50L(2107-00)0~200508×50(感温部)
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
25200290BM-S-75P0:200℃ 100L(2108-00)0~2001008×100(感温部)
15,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
25200299BM-S-75P0:200℃ 150L(2109-00)0~2001508×150(感温部)
15,400
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
25200308BM-S-75P0:200℃ 200L0~2002008×200(感温部)
16,100
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする