曜日別特売

車内空間+ シートポケット

車内空間+ シートポケット - 福昌

簡単設置ですぐに使える車内空間拡張アイテム「シートポケット」です。
シートや足元に散らかる小物をパッと収納して車内スッキリ。
袋留めクリップ付きなので、内側にビニール袋を入れて車用のゴミ箱としてもご使用いただけます。マグネットでしっかり開閉、使わない時は口を留めれば邪魔にならず快適です。

材質PU、PP、マグネット質量(g)188容量(L)約7.5耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×3×29.7開口部(mm)最大120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25589815FS-613
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ちょい足し拡張】車内空間をスッキリ見せ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする