リゲッタ ワークコンフォートサンダル

リゲッタ ワークコンフォートサンダル - リゲッタ

医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダートタイプ。バックベルト付きで脱げにくく調整もできる。つま先と甲部分も調整出来るので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。太めのヒールで安定感があり、ストームもありヒールの高さを感じません。

ネイビーヒール(cm)5ストーム(cm)2.5内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25245844RW1001S22~22.528519.7cm11.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25245860RW1001M23~23.530020.4cm12
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25245869RW1001L24~24.531521.1cm12.5
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
25245878RW1001LL25~25.533021.8cm13
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする