タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタ(TungCap) LPSX10□□C
寸法LF(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
AXHU100408PER-MM、SXHU100408EN-MM
寸法APMX(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(g)
シャンク径(Φmm)
シャンク寸法
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25609458
LPSX10M054C5L055R03
21、(外周有効切れ刃数)3
1.34
(MS)50
C5
54
¥
222,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25609467
LPSX10M066C6L054R04
28、(外周有効切れ刃数)4
2.05
(MS)63
C6
66
¥
282,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください