非導電メジャー
感電事故の軽減を目指したコンベックスです。
ケプラー繊維のテープを使用し、高い絶縁性と高強度を実現しました。
テープにスチールを使用していない為、非常に軽量です。
鉄道線路作業向けの表示がついています。
- トラスコ品番
- 195-5577
- 材質
- テープ:ケブラー[[R下]]繊維、ケース:樹脂
- テープ幅(mm)
- 19
- テープ長さ(m)
- 3.5
- 目盛仕様
- 繊維製巻尺JIS1級相当
- 水平保持(m)
- 1.4
- 爪部
- 固定爪
- 表記
- 目盛(表・裏):片面目盛
- 内容量
- 1個
コンベックス の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25924397 | HDM-1935 | 65877930 | NND1935 | ![]() | ノー電19 3.5m | PROMART(プロマート) | 1個 | ¥6,580 税込¥7,238 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























