曜日別特売
HDM-1935 非導電メジャー MARVEL CORPORATION(マーベル) 25924397

 

HDM-1935 非導電メジャー MARVEL CORPORATION(マーベル) 25924397
HDM-1935 非導電メジャー MARVEL CORPORATION(マーベル) 25924397
HDM-1935 非導電メジャー MARVEL CORPORATION(マーベル) 25924397

非導電メジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
25924397
品番
HDM-1935
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000

感電事故の軽減を目指したコンベックスです。
ケプラー繊維のテープを使用し、高い絶縁性と高強度を実現しました。
テープにスチールを使用していない為、非常に軽量です。
鉄道線路作業向けの表示がついています。

トラスコ品番
195-5577
材質
テープ:ケブラー[[R下]]繊維、ケース:樹脂
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3.5
目盛仕様
繊維製巻尺JIS1級相当
水平保持(m)
1.4
爪部
固定爪
表記
目盛(表・裏):片面目盛

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25924397HDM-193565877930NND1935HDM-1935 ノー電19 3.5m PROMART(プロマート) 65877930ノー電19 3.5mPROMART(プロマート)1個
¥6,580
税込¥7,238
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする