千代田通商
TE-EP帯電防止タッチチューブ
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。
静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。
TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様
心数:1
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25926820
TE-6-EP 20m
216-4295
15
6
4
¥
3,740
¥
3,042
¥
3,346
(税込)
当日出荷
25926829
TE-8-EP 20m
216-4294
20
8
5
¥
6,460
¥
5,382
¥
5,920
(税込)
当日出荷
25926838
TE-10-EP 20m
216-4292
25
10
6.5
¥
10,100
¥
8,128
¥
8,941
(税込)
当日出荷
25926847
TE-12-EP 20m
216-4304
30
12
8
¥
11,680
¥
9,654
¥
10,619
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください