曜日別特売

V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)

V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス) - フジキンV-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス) - フジキンV-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス) - フジキン

4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。

用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938318PUBV-95-12.7-V261-6707
29,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
25938327PUBV-95-3-V261-6720
17,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25938336PUBV-95-3.2-V261-6706
17,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25938345PUBV-95-4-V261-6710
17,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
25938370PUBV-95-6.35-V261-6712
16,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25938388PUBV-95-9.52-V261-6711
21,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
25938300PUBV-95-10-V261-6716
21,000
取扱い終了
25938309PUBV-95-12-V261-6717
26,400
取扱い終了
25938354PUBV-95-6-V261-6713
14,900
取扱い終了
25938379PUBV-95-8-V261-6719
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする