曜日別特売

V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付

V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付 - PELICAN(ペリカン)V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付 - PELICAN(ペリカン)V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付 - PELICAN(ペリカン)V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付 - PELICAN(ペリカン)V525 ヴォールトローリングケース ディバイダー付 - PELICAN(ペリカン)

伸縮ハンドルとキャスター付きで持ち運びが簡単です。
一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。
耐衝撃性と防水性を兼ね備えたプレミアムな保護機能と、お求めやすい価格帯を両立しています。
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備え、過酷な環境下でも内容物を守ります。
ディバイダーは付属のマジックテープで内容物に合わせて自由にサイズ調整が可能です。
プッシュボタンラッチを採用しており、女性でも簡単にしっかりと開閉することができます。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ・ドローン資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用、ディバイダー付(蓋部ウレタンフォーム付)トラスコ品番337-8270材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂質量(kg)5.2タイプディバイダー付径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm使用温度範囲(℃)-18~60外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)559×356×229有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×269×185内容量1個
注意
※機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941538VCV525-0040-BLK559×356×229
88,420
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする