フロンケミカル
PFAデスコケース
耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
仕様
耐薬性に強い
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PFA)
使用条件
耐熱温度260℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
質量(g)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25951767
NR1351-001
390-7002
180
120
90×40×44
104×53×48
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951776
NR1351-002
390-7004
420
180
92×92×44
107×107×48
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951785
NR1351-003
390-7003
670
230
146×94×44
160×107×48
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25951794
NR1351-004
390-7005
880
280
200×93×44
213×106×48
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
25951810
NR1351-005
390-7006
1300
330
198×147×44
213×160×48
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください