3M(スリーエム)
リンクコネクタ ワイヤーマウント ミニ・クランプ分岐タイプ
特殊治工具不要、電線前処理不要です。
電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
用途
センサー接続用
極数
4極
使用温度範囲(℃)
-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)
最大3.0
適合コネクタ
ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ 37104-xxxx-0x0 FL
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
適合電線範囲 AWG(#)
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944977
38A04-0020-100 FL
372-0045
ボディ:グレー カバー:黒
20
フラット
¥
840
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
25944986
38A04-0018-000 FL
372-0044
ボディ:黒 カバー:黒
18
フラット
¥
1,060
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
25944995
38A04-0016-200 FL
372-0046
ボディ:赤 カバー:黒
16
フラット
¥
840
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
25945004
38A04-E018-E00 FL
372-0050
ボディ:黒 カバー:オレンジ
18
ラウンド
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
25945020
38A04-E020-G00 FL
372-0049
ボディ:グレー カバー:オレンジ
20
ラウンド
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25945029
38A04-F020-H00 FL
372-0048
ボディ:グレー カバー:黄
20
ラウンド
¥
820
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください