サーモグラフィーカメラ

サーモグラフィーカメラ - カイセサーモグラフィーカメラ - カイセサーモグラフィーカメラ - カイセサーモグラフィーカメラ - カイセサーモグラフィーカメラ - カイセ

無線通信で本体をPCやスマートフォンと接続。離れた場所から画面の確認や画像保存が可能。
解析ソフトが付属。各種ツールを使用して温度の確認などが可能。
320×240(76800ピクセル)高解像度赤外線カメラ。
3.5インチの大型カラーディスプレイ。
本体下部に市販の三脚を取り付け可能。(1/4インチサイズ)
広い測定範囲。(-20℃~450℃)
長い連続測定時間。(連続3~4時間)
わかりやすい日本語の画面表示。

付属品1043キャリングケース、912 USBケーブル、907 USB ACアダプター、取扱説明書質量(g)約630測定範囲(℃)-20~450連続使用時間(時間)4~5(使用温度範囲内、無線通信OFF)機能無線通信機能:無線通信を行い、PCや携帯端末のウェブブラウザ上で、画像表示・画像保存、各種設定変更が可能(通信距離:約30m)※技適マーク取得(認証番号:006-001096)※周波数帯:2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン電池(26650電池)測定波長(μm)8~14放射率0.01~1.00(調整可能)ディスプレイ3.5TFTカラーLCDモジュール記憶容量8G 内蔵メモリー温度分解能(℃)0.07解析ソフト本体メモリー内のソフトをWindows PCにインストールして使用(対応OS : Windows 10、11)確度(周囲温度:5~40℃)-20℃~100℃未満:±2℃、100℃~300℃未満:±2%、300℃~360℃未満:±3%、360℃~400℃未満:±5%(ウォームアップ5分後の確度)、400℃~450℃:±15%(ウォームアップ10分後の確度)フォーカス固定寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約256×129×97焦点距離最小0.15m(最適距離:0.2m~)フレームレート9Hz測定視野角(°)(FOV):56×42内容量1セット
注意
※測定物の放射率がわからない場合や光沢のある物体の測定は、測定対象物の表面に黒体テープなどを貼付して、放射率を設定したうえで測定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25621358KG-505表示:300000ピクセル
168,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
25621367KG-505(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)赤外線:320×240(76800ピクセル)、表示:300000ピクセル
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする