曜日別特売

ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m

ブレードホースカップリングセットオレンジCHS11×16mm/20m - 千代田通商

耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。
簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。
カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化
豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備
各種エア配管に。
エア工具用。

材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-63メーカー商品コード146-0607材質(補強材)ナイロンブレード内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26299615AH-11-20-CHS
26,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする