中型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ

中型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ - Velbon(ベルボン)中型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ - Velbon(ベルボン)

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。
多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。

仕様【雲台】PHD-65Q、【スペアシュー】QRA-35Lシューブラック付属品三脚ケース最大積載量(kg)3(推奨)最大荷重(kg)【脚】8脚径(mm)29内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
段数
全高(mm)
スライド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348710SHR635-3N24303段 635III N3段1390(EV含まず)、1790(EV含む)【EV(エレベーター)】400
51,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26348719SHR645-3N23104段 645III N4段1342(EV含まず)、1640(EV含む)【EV(エレベーター)】298
51,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする