小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ

小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ - Velbon(ベルボン)小型アルミ三脚 シェルパ SHRシリーズ - Velbon(ベルボン)

構図調整に優れた3WAY雲台を装備し、クイックシュー機構やレバー式の脚ロックなど誰にでも扱いやすい操作性。
多彩なサイズで三脚入門者からハイアマチュア層までのニーズにしっかり応えるスタンダード三脚シリーズ。

仕様【雲台】PH-G40D N、【スペアシュー】QB-54付属品三脚ケース最大積載量(kg)2(推奨)最大荷重(kg)【脚】4脚径(mm)23内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
段数
全高(mm)
スライド寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26348728SHR435-3N15803段 435III N3段1289(EV含まず)、1650(EV含む)【EV(エレベーター)】361
33,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26348737SHR445-3N15204段 445III N4段1276(EV含まず)、1540(EV含む)【EV(エレベーター)】264
33,500
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする