曜日別特売

キッチン マット 180 60cm 幅広タイプ おしゃれ い草 畳 60×180cm 和 モダン

キッチン マット 180 60cm 幅広タイプ おしゃれ い草 畳 60×180cm 和 モダン - アズワン
(1件のレビュー)

洗わなくていい新感覚のい草のキッチンマットです
い草キッチンマットの不満を解消してくれる商品です
化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです
小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます
い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます
また燃えにくい性質の素材のため火を使うキッチンでも安心してご使用いただけます
今までのキッチンマットへの「洗う手間がかかる」「滑り止めが効きにくい」「お手入れがめんどくさい」などの不満をすべて解消してくれます
い草は畳にも使われている素材のため畳の上に立っているかのような踏み心地を実感していただけます
シンプルな柄とい草の持つ和の雰囲気は日本のお部屋にも合いやすく、またどんなキッチンにもなじみやすい色を揃えました
裏地にはウレタンフォームを使用しクッション性を持たせています

材質表地/い草(普通織)裏地/ウレタンフォーム6mm加工あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
260823261080850125605グリーン モダン64-8039-05
9,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260823351080850195605ネイビー モダン64-8039-06
9,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260823441080840295605イエロー モダン64-8039-07
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
260823601080840135605グレー モダン64-8039-08
8,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26082344
2023-11-14
用途: 洗面所の床の防寒・装飾
はりきゅうマッサージ たけのこ医療・福祉・介護関連業

厚みや触感は文句なしで、使う分には充分です。
ただ、デザインは期待を裏切られたと感じました。
黄色を頼みましたが、写真で見るより色が薄かったんです。
イグサの色が強めに出て、くすんだ印象になりました。
購入なさる方は、イグサの風合いで色がくすむことを考え合わせると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする