マルチチャンバー吸引トラップ 滅菌済 10個入
サンプル流出防止機能付きのポリープトラップです。
素材は透明なポリカーボネイト製ボディで、蓋の上からも検体を確認できる構造です。
ユニットは其々4個の独立したチャンバーになっています。
生検採取を目的に吸引した検体を流さない構造のサンプル採取容器です。
内視鏡と吸引装置の間にトラップを接続するだけで簡単にご使用いただけるサンプル回収システムです。
検体確認が容易なナンバー表示付です。
独立したチャンバーは、検査による排水との接触を低減または回避し、面倒な回収作業からの解放に期待できます。
- 材質
- 本体/PC、接続チューブ/PE
- アズワン品番
- 64-8890-60
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00277000011
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(10個)
専門診療・科目別 の新着商品
カテゴリ












