曜日別特売

トラッドパターンチェックベストグレイ1265A7号

トラッドパターンチェックベストグレイ1265A7号 - crocs

衿元のデザインが着こなしの印象をアップさせる。前身頃をバイアスに切替えリズム感をプラス。

仕様
左胸箱ポケット・両脇箱ポケット・後脇スリット開き
色
グレイ
サイズ(号)
7
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
着丈(cm)
51
コード
43347025
バスト(cm)
バスト85
アズワン品番
65-0441-25
洗濯方法
【家庭洗濯】可
性別
女性用
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26374287HW1265A-32-7
¥14,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする