ベスト
接客業やオフィス向けの高級ユニフォームブランド「Counter Biz(カウンタービズ)」の春夏用スタイリッシュベストです。縦のラインを強調する配色パイピングが特徴で、すっきりと細見えする美しいシルエットが人気を集めています。 「ウェーブロン(R) ドビーニット(ポリエステル100%)」を使用しており、軽くて柔らかく、優れたストレッチ性があります。優れた機能性: 吸汗・速乾性に優れ、静電気防止加工や、脇の消臭テープなど夏に嬉しい機能が満載です。ホワイトのみ、化粧品などの汚れが落ちやすい防汚加工が施されています。背ベルトはインカムのクリップが留めやすい仕様になっており、サロン、クリニック、ホテル、ショールームなどの接客現場に最適です。
- 材質
- ドビーニット ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
- 機能
- 手洗い、ストレッチ、吸汗・速乾、静電気防止、消臭、防汚加工※ホワイトのみ
- 内容量
- 1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
ベスト オフィスウェア の新着商品
カテゴリ