ベスト
前身頃には落ち着きと華やかさのある「クラシカルグレンチェック」を採用し、後身頃はブラックの配色(ドビーニット素材)で引き締まった印象を与えます。快適な着心地:優れたストレッチ性があり、しなやかに身体にフィットします。多機能性素材:吸汗・速乾(ウェーブロン(R)):汗を素早く吸収・拡散し、快適さをキープします。静電気防止(メガーナ(R)):乾燥した環境でも不快なパチパチやまとわりつきを防ぎます。
- 材質
- 前身頃 クラシカルグレンチェック ポリエステル100% 後身頃 ドビーニット(制菌仕様) ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1%
- 色
- グレー
- 機能
- 手洗い、ストレッチ、制菌、吸汗・速乾、静電気防止、消臭
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
ベスト オフィスウェア の新着商品
カテゴリ






























