ベスト

ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))ベスト - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

シャドーボーダー柄の上品な質感で、前立てにあしらわれたシルバーのパイピングがシャープな印象を与えます。暑い季節に嬉しい「接触冷感」「吸汗・速乾」「高通気」を備え、2WAYストレッチ素材で動きやすいのが特徴です。ホームクリーニング(洗濯機洗い)にも対応しています。

仕様
ホームクリーニング、吸汗速乾、接触冷感
色
ネイビー
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034388161660013号365298
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034410991660017号3854109
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034416501660011号355194
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034438811660015号3753103
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034469001660019号3955115
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
03449630166007号334986
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
03450287166009号345090
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
03452692166005号324882
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする