神馬本店
ベスト SA1000V
配色使いの二段ポケットで
上品ベストをもっと着やすくお洒落に。
色
グレー
容量
1枚
混率(%)
ポリエステル100(再生PET74)
機能
オールシーズン,スマホポケット付,ホームクリーニング,伸縮&制電裏地,制菌加工,名札ホール
色番
2
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
74
性別
女性用
再生材使用
使用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
着丈(cm)
選択してください
50
51
52
53
54
55
肩幅(cm)
選択してください
31
32
33
34
35
36
37
38
バスト(cm)
選択してください
84
87
90
93
97
101
107
113
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04590036
SA1000V-2
19
38
55
113
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590192
SA1000V-2
9
33
52
90
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590298
SA1000V-2
11
34
53
93
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590438
SA1000V-2
7
32
51
87
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590587
SA1000V-2
15
36
54
101
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590630
SA1000V-2
5
31
50
84
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590797
SA1000V-2
13
35
54
97
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
04590901
SA1000V-2
17
37
55
107
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください