曜日別特売

チュニックベスト

チュニックベスト - ハネクトーン早川チュニックベスト - ハネクトーン早川チュニックベスト - ハネクトーン早川チュニックベスト - ハネクトーン早川

前ファスナー開きタイプのためサッと羽織ることができ、お尻まで隠れる丈感とすっきりしたパネル切替えのシルエットが特徴です。 前ファスナー開き。後ろリボン付きでウエストのシルエットを微調整できます。 左胸ポケット、左右ポケットの計3箇所に配置されており、実用性も抜群です。コンフォートシャンブレー(ポリエステル100%)を使用。ざっくりとしたさわやかな風合いでありながら、ふんわりソフトで軽い着心地です。洗濯機OK、ストレッチ性あり、シワになりにくくお手入れが簡単です。

材質
コンフォートシャンブレー ポリエステル100%
サイズ
フリー
ウエスト(cm)
92.5
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
81
機能
洗濯機OK、ストレッチ
ヒップ(cm)
105
バスト(cm)
102
内容量
1枚
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05012800WP757カフェオレブラウン
¥11,400
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05013466WP757ダークグレー
¥11,400
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
05020202WP757リーフグリーン
¥11,400
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする