アイシー
サーモ1051 デジタル温度計
挿して使うタイプのデジタル温度計です。
土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)
55
タイプ
サーモ
幅(cm)
3
全長(cm)
24
高さ(cm)
1.5
アズワン品番
65-1211-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26401849
1051
¥
4,620
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000