曜日別特売

LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源

LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 - オーム電機
(2件のレビュー)

スイッチがベースにありON/OFFしやすい
LED一体型
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ
USB電源(ACアダプター別売)
屋内用

付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LED内容量1個
注意
※出力が5V1A未満のUSB電源を使用すると、点灯状態が不安定になることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26477449LTC-LC12U-WL電球色
982
799
879(税込)
当日出荷
26477458LTC-LC12U-WN昼白色
982
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26477449
2025-03-04
用途: ミニボール盤に取り付けて作業
工房KEIAN自動車・二輪車・自転車関連業

ボール盤にこれを付けることで、周りの照明を気にせずに作業がはかどり大変重宝しています。

2024-10-13
用途: デスクの作業灯に
建設業・工事業

デスクで書類をみるのに買ってみましたが、
手元灯程度の明るさが確保できる照明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする