サンコー(三甲)
サンケース フタ
用途
サンケースC200-2用のフタです。
種別
C200-2
材質
PP
色
ホワイト
外径(Φmm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※フタのみ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26752987
70015700WH101
¥
124
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください