ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ

ステープラー型厚み測定器 MILATUミルアツ フジワーク

厚物シートの測定にお勧め。
測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。
押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。
上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。

付属品ハンドストラップ 質量(g)約390 測定範囲(mm)5 分解能(μm)1 精度(μm)3以下 測定圧力1.5N以下 測定子R1.5超硬球面 繰返し精度(μm)2 サイズ(mm)167×50×140 内容量1台
注意
※測定子の材質により測定範囲が変わる事があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28508176 MIL-20DX
118,800
109,800
120,780 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする