蝶プラ工業
蝶プラ デスコA
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に。
材質
スチロール樹脂
色
透明
タイプ
仕切なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698750
690014
135-4165
435
388×239×26
378×231×22
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
28698759
690021
135-4094
246
230×230×20
222×222×15
¥
800
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
28698768
690038
135-5765
164
230×148×20
222×140×15
¥
600
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください