wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト

wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)

360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。

用途
充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに
セット内容本体、USBコード(Type-C)、フック材質アルミ合金ブラック質量(g)約293消費電力(W)最大約2.2保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10電源(VA)USB(Type-C) 5/1バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)最大約150光色昼白色(5000K)調光方式3段階電球の種類LED調光の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28745187wasser29
6,500
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする