曜日別特売

3Way セルフィースティック

3Way セルフィースティック - エアージェイ3Way セルフィースティック - エアージェイ3Way セルフィースティック - エアージェイ3Way セルフィースティック - エアージェイ3Way セルフィースティック - エアージェイ3Way セルフィースティック - エアージェイ

多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。
エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。
多彩な撮影スタイルに対応します。
グリップ部に三脚を内蔵。
使用しない時はコンパクトに収納OK。
伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。
安全にご使用いただけます。
アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。

材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP質量(g)207(ハンドストラップ除く)対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:カタログ(1.16MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28775156ATR-6 BK
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする