曜日別特売

食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C]

食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)食品・化粧品・薬品用耐圧ホース 吸引・圧送[フッソサーモ-S100℃ホース FSTH100C] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

【耐熱耐油フッ素ホース】耐熱・耐油性に優れ、100℃までの油分を含む流体に対応可能なフッ素ホース
【柔軟性】 メーカーフッソホースに比べ、曲げ反発を最大45%低減し、作業負担を軽減
【洗浄性】非粘着性と撥水性に優れ、メーカーフッ素ホースに比べ洗浄時間が半分以上短縮
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【着色着香対策】内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制
【透明性】透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認が可能
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。フッソサーモ-S100℃ホース専用の商品になりますので、ご確認ください。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途食品、化粧品、製薬業界のホース配管用(圧送・吸引)材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316乳白色/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐油
注意
※100℃を超える高温水に使用しないでください。
※体内に埋植、注入する用途、或いは体内に一部が残留する恐れのある用途には使用しないでください。
※外層の素材はフッ素樹脂に比べ耐薬品性が劣ります。薬品等に浸漬したり、外層や端面に薬品を付着させないでください。
※ホースの最小曲げ半径以下や無理な曲げ・折れ・ねじれの状態で使用しないでください。
※継手金具やホースニップル等はホースサイズに合ったものを使用してください。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28844115FSTH100C-12-11本112.7-0.1~0.512.7×19.50.5
49,051
36,863
40,549(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844124FSTH100C-12-21本212.7-0.1~0.512.7×19.50.5
98,102
72,750
80,025(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844140FSTH100C-12-31本312.7-0.1~0.512.7×19.50.5
147,153
109,453
120,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844149FSTH100C-12-41本412.7-0.1~0.512.7×19.50.5
196,204
149,327
164,260(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844158FSTH100C-12-51本512.7-0.1~0.512.7×19.50.5
245,255
179,232
197,155(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844167FSTH100C-12-61本612.7-0.1~0.512.7×19.50.5
294,306
219,106
241,017(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844176FSTH100C-12-71本712.7-0.1~0.512.7×19.50.5
343,357
258,980
284,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844185FSTH100C-12-81本812.7-0.1~0.512.7×19.50.5
392,408
288,885
317,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844194FSTH100C-12-91本912.7-0.1~0.512.7×19.50.5
441,459
318,790
350,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844210FSTH100C-12-101本1012.7-0.1~0.512.7×19.50.5
392,410
288,885
317,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844219FSTH100C-15-11本115.9-0.1~0.515.9×240.5
52,815
39,854
43,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844228FSTH100C-15-21本215.9-0.1~0.515.9×240.5
105,630
75,740
83,314(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844237FSTH100C-15-31本315.9-0.1~0.515.9×240.5
158,445
119,422
131,364(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844246FSTH100C-15-41本415.9-0.1~0.515.9×240.5
211,260
159,295
175,225(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844255FSTH100C-15-51本515.9-0.1~0.515.9×240.5
264,075
199,169
219,086(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844264FSTH100C-15-61本615.9-0.1~0.515.9×240.5
316,890
239,043
262,947(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844280FSTH100C-15-71本715.9-0.1~0.515.9×240.5
369,705
278,916
306,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844289FSTH100C-15-81本815.9-0.1~0.515.9×240.5
422,520
308,822
339,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844298FSTH100C-15-91本915.9-0.1~0.515.9×240.5
475,335
358,664
394,530(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844307FSTH100C-15-101本1015.9-0.1~0.515.9×240.5
422,520
308,822
339,704(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844316FSTH100C-19-11本119.5-0.1~0.519.5×28.50.5
55,054
39,854
43,839(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844325FSTH100C-19-21本219.5-0.1~0.519.5×28.50.5
110,108
81,721
89,893(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844334FSTH100C-19-31本319.5-0.1~0.519.5×28.50.5
165,162
129,390
142,329(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844350FSTH100C-19-41本419.5-0.1~0.519.5×28.50.5
220,216
169,264
186,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844359FSTH100C-19-51本519.5-0.1~0.519.5×28.50.5
275,270
199,169
219,086(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844368FSTH100C-19-61本619.5-0.1~0.519.5×28.50.5
330,324
249,011
273,912(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844377FSTH100C-19-71本719.5-0.1~0.519.5×28.50.5
385,378
288,885
317,774(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844386FSTH100C-19-81本819.5-0.1~0.519.5×28.50.5
440,432
318,790
350,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844395FSTH100C-19-91本919.5-0.1~0.519.5×28.50.5
495,486
368,632
405,495(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844404FSTH100C-19-101本1019.5-0.1~0.519.5×28.50.5
440,430
318,790
350,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844420FSTH100C-25-11本125.4-0.1~0.525.4×35.50.5
62,725
45,835
50,419(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844429FSTH100C-25-21本225.4-0.1~0.525.4×35.50.5
125,450
92,686
101,955(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844438FSTH100C-25-31本325.4-0.1~0.525.4×35.50.5
188,175
139,359
153,295(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844447FSTH100C-25-41本425.4-0.1~0.525.4×35.50.5
250,900
189,201
208,121(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844456FSTH100C-25-51本525.4-0.1~0.525.4×35.50.5
313,625
239,043
262,947(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844465FSTH100C-25-61本625.4-0.1~0.525.4×35.50.5
376,350
278,916
306,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844474FSTH100C-25-71本725.4-0.1~0.525.4×35.50.5
439,075
318,790
350,669(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844490FSTH100C-25-81本825.4-0.1~0.525.4×35.50.5
501,800
378,601
416,461(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844499FSTH100C-25-91本925.4-0.1~0.525.4×35.50.5
564,525
418,474
460,321(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844508FSTH100C-25-101本1025.4-0.1~0.525.4×35.50.5
501,800
378,601
416,461(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317471FSTH100C-38-11本(1m)138.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
93,125
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317480FSTH100C-38-21本(2m)238.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
186,250
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317489FSTH100C-38-31本(3m)338.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
279,375
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317498FSTH100C-38-41本(4m)438.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
372,500
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317507FSTH100C-38-51本(5m)538.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
465,625
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317516FSTH100C-38-61本(6m)638.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
558,750
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317525FSTH100C-38-71本(7m)738.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
651,875
539,800
593,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317541FSTH100C-38-81本(8m)838.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
745,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317550FSTH100C-38-91本(9m)938.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
838,125
689,800
758,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
67317559FSTH100C-38-101本(10m)1038.1-0.1~0.538.1× 50.50.5
745,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【柔らかく取り回しがしやすくラクラク作業】ホースの柔軟性比較【フッソサーモ-S100℃ホース】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 油脂系食品素材の移送
製造業

耐熱温度で選定しましたが、内壁に液が残りにくく、洗浄も楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする