工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]

工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] - TOYOX(トヨックス)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。
この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。
この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。
多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。
耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。

用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15内容量1本
注意
※使用流体は、水、空気、油、薬品、粉体ですが、油類、薬品、粉体にご使用の場合は事前にご確認ください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
全59種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28844517TBP-15-10.271150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
1,526
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844526TBP-15-20.542150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
3,052
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844535TBP-15-30.813150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
4,578
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844544TBP-15-41.084150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
6,104
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844560TBP-15-51.355150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
7,630
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844569TBP-15-61.626150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
9,156
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844578TBP-15-71.897150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
10,682
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844587TBP-15-82.168150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
12,208
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844596TBP-15-92.439150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
13,734
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844605TBP-15-102.710150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
15,260
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28844614TBP-15-154.0515150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
22,890
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844630TBP-15-205.420150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
30,520
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28844639TBP-15-256.7525150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
38,150
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844648TBP-15-308.130150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
45,780
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844657TBP-15-359.4535150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
53,410
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844666TBP-15-4010.840150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
61,040
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844675TBP-15-4512.1545150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
68,670
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844684TBP-15-5013.550150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
76,300
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844700TBP-15-6016.260150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
91,560
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844709TBP-15-7018.970150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
106,820
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844718TBP-15-8021.680150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
122,080
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844727TBP-15-9024.390150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
137,340
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844736TBP-15-10027100150~1.0(23℃)、0~0.8(60℃)15×22
132,700
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844745TBP-19-10.321190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
1,853
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844754TBP-19-20.642190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
3,706
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844770TBP-19-30.963190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
5,559
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844779TBP-19-41.284190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
7,412
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844788TBP-19-51.65190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
9,265
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844797TBP-19-61.926190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
11,118
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844806TBP-19-72.247190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
12,971
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844815TBP-19-82.568190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
14,824
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844824TBP-19-92.889190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
16,677
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844840TBP-19-103.210190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
18,530
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28844849TBP-19-154.815190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
27,795
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844858TBP-19-206.420190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
37,060
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28844867TBP-19-25825190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
46,325
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844876TBP-19-309.630190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
55,590
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844885TBP-19-3511.235190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
64,855
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844894TBP-19-4012.840190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
74,120
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844910TBP-19-4514.445190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
83,385
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844919TBP-19-501650190~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)19×26
80,550
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28844928TBP-25-10.51250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
2,967
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844937TBP-25-212250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
5,934
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844946TBP-25-31.53250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
8,901
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844955TBP-25-424250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
11,868
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844964TBP-25-52.55250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
14,835
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844980TBP-25-636250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
17,802
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844989TBP-25-73.57250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
20,769
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
28844998TBP-25-848250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
23,736
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
28845007TBP-25-94.59250~1.0(23℃)、0~0.6(60℃)25×33
26,703
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする