スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア7点セットA

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア7点セットA パール金属 スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア7点セットA パール金属

外せるハンドルで便利がいっぱい!
コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!
。オーブン調理OK!
オール熱源対応。
セット内容:フライパン20cm、フライパン26cm、いため鍋20cm、マルチポット18cm、ガラス蓋18cm、専用ハンドル×2

セット内容7点 材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン・いため鍋】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具、強化の種類/全面物理強化、枠部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼 ネイビー 質量(g)マルチポット(18cm):418、いため鍋(18cm):415、フライパン(18cm):360、フライパン(26cm):616、ガラス蓋(18cm):300、ハンドル:187 外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット(18cm):190×85、いため鍋(20cm):210×70、フライパン(26cm):フライパン(26cm):270×60、ガラス蓋(18cm):200×40 表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン・いため鍋】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28867364 HB-5632
16,000
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする