マルチボールヘッド

マルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミマルチボールヘッド - エツミ

様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。
プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。
レバー式ストッパーを採用

仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所高さ(mm)65質量(g)約55三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ耐荷重(g)約300直径(mm)カメラ台:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28983440VE-7713
2,600
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする